› Cavi

Barra rame piena 12x4 mm lunghezza 1750 mm per impianti elettrici e distribuzione energia

Cod. Rexel T5PRP2990
Cod. Produttore PRP2990
Cod. EAN 8053685372186

Informazioni principali

  • Sezione trasversale: 48 mm²
  • Lunghezza standard: 1750 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico Cu-ETP 99,90%
  • Dimensioni: 12x4 mm
  • Resistenza: 0,0172 Ω mm²/m
  • Resistenza a trazione: 250 N/mm²
  • Portata corrente: 229 A a 55 °C
  • Serie: PRP2990

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La barra piena in rame, con dimensioni di 12x4 mm e una lunghezza di 1750 mm, rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata conduttività e resistenza. Realizzata in rame di alta qualità, questa barra offre eccellenti proprietà di conduzione elettrica, rendendola perfetta per l'uso in impianti elettrici e sistemi di distribuzione di energia. La sua struttura robusta garantisce durabilità e prestazioni affidabili nel tempo. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzata in una varietà di applicazioni industriali e commerciali, facilitando il collegamento di componenti elettrici. La finitura liscia della superficie consente un'installazione semplice e sicura, mentre le dimensioni standardizzate ne facilitano l'integrazione in progetti esistenti.

Caratteristiche tecniche

larghezza

12 mm

Tipologia

Profilo

altezza

4 mm

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

1750 mm

corrente nominale In

212 A

Barra rame piena 12x4 mm lunghezza 1750 mm per impianti elettrici e distribuzione energia