Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1747350000
Cod. Produttore
1747350000
Cod. EAN
4032248003372

Informazioni di prodotto

Guida DIN TS 35X7.5 da 2 metri, ideale per supportare attrezzature elettriche con efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al profilo standard.
  • Materiale zincato resistente alla corrosione per durabilità.
  • Compatibilità con numerosi accessori e dispositivi.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Impianto stabile e sicuro nel tempo.
  • Organizzazione efficiente dei componenti elettrici.
  • Possibile risparmio energetico grazie a un montaggio ottimale.

Documentazione tecnica

Barra portante TS 35X7.5 da 2 metri in acciaio zincato, ideale per il montaggio e il fissaggio di componenti elettrici all’interno di quadri e armadi di distribuzione. Realizzata con materiale resistente e superficie zincata per garantire durabilità e protezione contro la corrosione, assicura stabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche professionali. La sua forma e dimensione standard la rendono compatibile con numerosi accessori e dispositivi, facilitando l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

35 mm

spessore del materiale

1 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Accessori

Produttore

Barra portante TS 35X7.5 2 metri acciaio zincato per quadri elettrici

€ 30,92 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
2 m
Q.tà consigliata info