› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Guida DIN TS 35x7.5 acciaio zincato 2m per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0383400000
Cod. Produttore 0383400000
Cod. EAN 4008190088026

Informazioni principali

  • Dimensioni: 35x7.5 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: Profilo metallico zincato
  • Uso: Supporto attrezzature elettriche
  • Installazione: Quadro elettrico, morsettiera
  • Serie: Accessori
  • Protezione: Resistente alla corrosione
  • Quantità consigliata: 2 pezzi

Descrizione del prodotto

Guida DIN 35x7.5 mm realizzata in acciaio zincato con protezione galvanica ed elettrolitica, ideale per il montaggio sicuro e stabile di componenti elettrici su quadro. La superficie zincata garantisce resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo, rendendo questo accessorio adatto a installazioni industriali e civili. Progettata senza fori per una maggiore versatilità di utilizzo, combina robustezza e affidabilità per supportare efficacemente dispositivi elettrici e sistemi di automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Serie

Accessori

Guida DIN TS 35x7.5 acciaio zincato 2m per impianti elettrici
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
2 m
Q.tà consigliata info