› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Barra piatta rame 80x5 mm lunghezza 1750 mm conduttore elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPBFC8005
Cod. Produttore PBFC8005
Cod. EAN 8015646784049

Informazioni principali

  • Dimensioni: 80x5 mm
  • Lunghezza: 1750 mm
  • Materiale: Rame
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Tipo: Barra piatta
  • Conformità: RoHS II
  • Applicazione: Distribuzione elettrica
  • Forma: Flat busbar

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: flat copper busbar 80x5 l=1750mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1750 mm

Tipologia

Piatto

altezza

80 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

5 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Barra piatta rame 80x5 mm lunghezza 1750 mm conduttore elettrico industriale