› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Barra piatta rame 120x10 mm lunghezza 1750 mm conduttore elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPBFC1201
Cod. Produttore PBFC1201
Cod. EAN 8015646784124

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x10 mm
  • Lunghezza: 1750 mm
  • Materiale: Rame piatto
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Uso: Barra conduttrice
  • Applicazione: Sistemi di distribuzione
  • Finitura: Superficie piatta

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: flat copper busbar 120x10 l=1750mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1750 mm

Tipologia

Piatto

altezza

120 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

10 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Barra piatta rame 120x10 mm lunghezza 1750 mm conduttore elettrico industriale