› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Guida TS 35X7.5 zincata 1m per quadri elettrici

Cod. Rexel WD0514510000
Cod. Produttore 0514510000
Cod. EAN 4008190116620

Informazioni principali

  • Dimensioni: 35x7.5 mm
  • Lunghezza: 1 metro
  • Materiale: Profilo metallico
  • Finitura: Zincata
  • Uso: Supporto attrezzature elettriche
  • Applicazione: Custodia, morsettiera, quadro
  • Serie: ACCESSORI

Descrizione del prodotto

Guida DIN in acciaio zincato con protezione galvanica elettrolitica, progettata per montaggio su binari standard 35x7.5 mm. La superficie zincata garantisce resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo, mentre la forma ad asola del foro facilita l'installazione e il fissaggio sicuro dei componenti elettrici. Ideale come accessorio per impianti elettrici, assicura stabilità e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

1000 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

36 mm

Tipo superficie

Zincato

Serie

Accessori

Guida TS 35X7.5 zincata 1m per quadri elettrici