Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4118800000
Cod. Produttore
4118800000
Cod. EAN
4008190241230

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 35x7.5 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: profilo metallico
  • Applicazione: supporto attrezzature
  • Installazione: custodia e quadro elettrico
  • Serie: Accessori
  • Quantità consigliata: 2 pezzi
Guida DIN in acciaio non trattato, modello TS 35X7.5 con lunghezza di 2 metri. Progettata per applicazioni elettriche, questa guida offre robustezza e resistenza grazie al materiale in acciaio, garantendo stabilità per il montaggio di componenti elettrici su barra standard da 35 mm con spessore 7,5 mm. La superficie non trattata mantiene le caratteristiche originali del metallo, rendendola adatta a installazioni dove è richiesta una soluzione semplice e funzionale senza rivestimenti aggiuntivi. Ideale per ambienti industriali e impianti elettrici che necessitano di un supporto affidabile e durevole. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

35 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Accessori

Produttore

Barra montaggio TS 35x7.5 2m acciaio nera per quadri elettrici