› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Guida montaggio TS 35X15 acciaio zincato 2m quadro elettrico

Cod. Rexel WD1805980000
Cod. Produttore 1805980000
Cod. EAN 4032248274536

Informazioni principali

  • Dimensioni: 35x15 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: profilo metallico
  • Finitura: zinco
  • Applicazione: supporto attrezzature
  • Montaggio: custodia o quadro
  • Serie: ACCESSORI
  • Quantità consigliata: 2 pezzi

Descrizione del prodotto

La guida DIN TS 35X15/6X18 è realizzata in acciaio zincato con protezione galvanica ed elettrolitica, garantendo resistenza e durata nel tempo. Progettata per il montaggio su binari standard da 35 mm di larghezza e 7,5 mm di altezza, presenta una forma del foro ad asola che facilita l’installazione e l’adattamento. Questo accessorio elettrico è ideale per applicazioni industriali e impiantistiche, offrendo una soluzione robusta e affidabile per il fissaggio e il supporto di componenti elettrici su guida DIN. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

2000 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

25 mm

Tipo superficie

Zincato

Serie

Accessori

Guida montaggio TS 35X15 acciaio zincato 2m quadro elettrico
€ 14,48 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
2 m
Q.tà consigliata info