› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Guida TS 35x15 acciaio zincato 2m supporto elettrico

Cod. Rexel WD0236400000
Cod. Produttore 0236400000
Cod. EAN 4008190114558

Informazioni principali

  • Dimensioni: 35x15 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: Profilo metallico
  • Finitura: Zincata
  • Applicazione: Supporto attrezzature
  • Installazione: Custodia o quadro elettrico
  • Serie: ACCESSORI
  • Quantità consigliata: 2 pezzi

Descrizione del prodotto

Guida DIN 35x15 mm in acciaio zincato con protezione galvanica ed elettrolitica, progettata per garantire robustezza e resistenza alla corrosione. Questo accessorio elettrico è ideale per il montaggio sicuro di componenti su sistemi di supporto standard, offrendo una superficie zincata che assicura durata nel tempo e affidabilità nelle installazioni. La struttura senza fori facilita l'adattamento a diverse applicazioni industriali e civili, combinando qualità e funzionalità per l'utilizzo in ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Serie

Accessori

Guida TS 35x15 acciaio zincato 2m supporto elettrico
€ 13,66 x 1 m
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
2 m
Q.tà consigliata info