› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Guida TS 35x15 Rame 2m per Quadri Elettrici

Cod. Rexel WD0270100000
Cod. Produttore 0270100000
Cod. EAN 4008190105136

Informazioni principali

  • Dimensioni: 35x15 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: Rame (CU)
  • Colore: Nero (BK)
  • Serie: ACCESSORI
  • Profilo: Metallico
  • Uso: Supporto attrezzature
  • Applicazione: Quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Guida DIN in rame non trattato, dimensioni 35x15 mm con spessore di 2,3 mm e lunghezza di 2 metri. Questo materiale elettrico è caratterizzato da una superficie priva di protezioni aggiuntive e senza fori, garantendo una base solida e resistente per il montaggio di componenti elettrici su sistemi di fissaggio standard. La guida è ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto e affidabile, con la qualità e la conducibilità del rame. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Non trattato

spessore del materiale

2,3 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Rame

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Accessori

Guida TS 35x15 Rame 2m per Quadri Elettrici