›

Barra isolante termoretraibile 76,2 mm diametro, 1,2 m lunghezza, protezione elettrica professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG3000-0-A
Cod. Produttore PLG3000-0-A
Cod. EAN 5414363108184

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 76,2 mm
  • Lunghezza: 1,22 m x 2
  • Colore: Nero
  • Materiale: Silicone
  • Senza cadmio e piombo: Sì
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Resistente al calore: Flessibile
  • Conforme RoHS: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto TBPLG3000-0-A è una barra isolante di alta qualità con una lunghezza di 1,2 metri, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura un’ottima protezione contro le sollecitazioni meccaniche e termiche. La barra presenta un diametro di 76,2 mm ed è dotata di un rivestimento termoretraibile che offre isolamento e protezione aggiuntiva. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, questo componente facilita il montaggio e la manutenzione degli impianti, garantendo prestazioni durature e conformità agli standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 76.2mm Expanded Diameter, Black, 1.22M X 2, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Barra isolante termoretraibile 76,2 mm diametro, 1,2 m lunghezza, protezione elettrica professionale