Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Conduttore
Rame elettrolitico stagnato:
Cu-ETP – EN 13599
Spessore lamine:
0,5 – 0,8 – 1 mm
Isolamento
TPE compound
Colore nero con riga azzurra
Bassa emissione di fumi
Autoestinguenza: UL 94-V0
Privo di alogeni
Spessore: 1,9 mm
Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
Classe II secondo Par. 8.4.4 IEC 61439-1
Riciclabile
Prodotto finito
Tensione nominale:
1000 V AC / 1500 V DC
Temperature di lavoro: −40 °C ÷ +140 °C