› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

Barra filettata inox M8 lunghezza 1000mm resistenza corrosione uso industriale

Cod. Rexel T5FVT1405
Cod. Produttore FVT1405
Cod. EAN 8050503316803

Informazioni principali

  • Filettatura: M8
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Resistenza: Corrosione
  • Uso: Interno/Esterno
  • Applicazioni: Industriale
  • Serie: HH712 H7
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La barra filante in acciaio inossidabile M8 con una lunghezza di 1000 mm rappresenta una soluzione robusta e affidabile per le vostre esigenze di fissaggio e supporto. Realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità, questa barra offre resistenza alla corrosione e una lunga durata, rendendola ideale per applicazioni sia interne che esterne. La dimensione della filettatura metrica di 8 mm garantisce compatibilità con una vasta gamma di accessori e componenti, facilitando l'assemblaggio e la manutenzione. Perfetta per l'uso in ambiti industriali e commerciali, questa barra è progettata per resistere alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti atmosferici, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Scegliete questa barra filante per un fissaggio sicuro e duraturo, che soddisfa gli standard più elevati di qualità e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

1000 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

8

Barra filettata inox M8 lunghezza 1000mm resistenza corrosione uso industriale