Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Strutture fotovoltaiche /

Cod. Rexel
T5FVT1410
Cod. Produttore
FVT1410
Cod. EAN
8050503316810

Informazioni di prodotto

Barra Filettata M10 Inox L=1000mm
Descrizione del produttore: La barra filettata in acciaio inossidabile M10 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Con una lunghezza di 1000 mm, è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità. L'acciaio inossidabile 304, noto per la sua resistenza alla corrosione, rende questa barra perfetta per utilizzi in ambienti umidi o esposti a sostanze chimiche. La filettatura metrica di 10 mm assicura una compatibilità con una vasta gamma di accessori e componenti, facilitando l'assemblaggio e la manutenzione. Questo prodotto è un'ottima scelta per professionisti e hobbisti che cercano materiali di alta qualità per le loro opere di ingegneria o costruzione. La sua versatilità e le eccellenti proprietà meccaniche la rendono un elemento fondamentale in molti progetti elettrici e di costruzione.

prodotto Sustainable

Si

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

1000 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

10

Produttore

Barra filettata inox M10 lunghezza 1000 mm resistente corrosione uso costruzioni e ingegneria