Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710521
Cod. Produttore
BIZ710521
Cod. EAN
3700420322580

Informazioni di prodotto

  • Serie: BIZ 710 521
  • Lunghezza: 1 m
  • Filettatura: M8
  • Passo vite: 1,25 mm
  • Colore punta: Blu
  • Classe acciaio: A2 inox
  • Utilizzo: Interno/esterno
  • Materiale: Acciaio inossidabile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Barra filettata lunga 1 metro in acciaio inossidabile A2, con filettatura M8 e passo vite 1,25 mm. Progettata per la realizzazione di ganci per armature metalliche, l'assemblaggio e il fissaggio di componenti sia in ambienti interni che esterni. Il colore blu della barra facilita l'individuazione del diametro, garantendo una rapida identificazione durante l'uso. La resistenza dell'acciaio inox A2 assicura durabilità e protezione dalla corrosione, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche e meccaniche che richiedono affidabilità e robustezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Asta filettata (vite prigioniera) M8 x 1 m, inox A2. Per il montaggio, l'installazione e la sospensione di elementi metallici come controsoffitti, canaline portacavi. Un codice di colore che si trova sulla punta dell'articolo consente d'identificarne rapidamente il diametro.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

1000 mm

tipo di filettatura

Metrico

dimensione della filettatura metrica

8

passo della filettatura

125 mm

Produttore

Barra filettata inox A2 M8 1m per installazioni elettriche