Prodotti /

Cod. Rexel
T5BFA1025
Cod. Produttore
BFA1025
Cod. EAN
8050503310214

Informazioni di prodotto

Barra acc filettata M10 lungh. 3MT
Descrizione del produttore: La barra filettata in acciaio M10 di lunghezza 3 metri è un componente essenziale per molte applicazioni elettriche e meccaniche. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa barra filettata offre una resistenza e durabilità superiori, rendendola ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La dimensione della filettatura metrica di 10 mm garantisce una compatibilità ottimale con una vasta gamma di accessori e dispositivi, permettendo un'installazione semplice e sicura. La finitura in acciaio zincato offre una protezione aggiuntiva contro la corrosione, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Questa barra filettata è progettata per resistere a condizioni di lavoro severe, rendendola una scelta perfetta per progetti che richiedono robustezza e affidabilità.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

4.8 (acciaio)

lunghezza

3000 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

10

Produttore

Barra filettata acciaio zincato M10 lunghezza 3 metri per applicazioni industriali e meccaniche