Prodotti /

Cod. Rexel
T5BFA1015
Cod. Produttore
BFA1015
Cod. EAN
8050503310191

Informazioni di prodotto

Barra acc filettata M8 lungh. 3MT
Descrizione del produttore: La barra filettata in acciaio M8 di lunghezza 3 metri rappresenta una soluzione robusta e versatile per le vostre esigenze di fissaggio e supporto. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa barra filettata offre una resistenza eccellente e una durata nel tempo, rendendola ideale per applicazioni sia industriali che domestiche. Con una dimensione della filettatura di 8 mm, si adatta perfettamente a una vasta gamma di accessori e componenti elettrici. La sua finitura in acciaio garantisce una protezione efficace contro la corrosione, assicurando prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. Sia che si tratti di assemblaggio di strutture, montaggio di attrezzature o creazione di supporti, questa barra filettata è la scelta perfetta per chi cerca qualità e affidabilità nel settore elettrico.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

4.8 (acciaio)

lunghezza

3000 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

Produttore

Barra filettata acciaio zincata M8 lunghezza 3 metri per fissaggi e supporti elettrici