›

Barra filettata acciaio zincata M12 lunghezza 3 metri per fissaggi elettrici e meccanici

Cod. Rexel T5BFA1035
Cod. Produttore BFA1035
Cod. EAN 8050503310238

Informazioni principali

  • Filettatura: M12
  • Lunghezza: 3 metri
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Resistenza: Alta qualità
  • Protezione: Anticorrosione
  • Applicazioni: Elettrico e meccanico
  • Compatibilità: Accessori vari
  • Serie: T5BFA1035

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La barra filettata in acciaio M12 lunga 3 metri rappresenta una soluzione ideale per le esigenze di fissaggio e supporto in ambito elettrico e meccanico. Realizzata in acciaio di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendola adatta per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. Con una dimensione della filettatura di 12 mm, questa barra filettata offre una compatibilità con una vasta gamma di accessori e componenti, facilitando l'assemblaggio e la manutenzione. La sua lunghezza di 3 metri consente di adattarsi a diverse configurazioni di installazione, rendendola versatile per vari progetti. Grazie alla sua finitura, la barra è protetta da corrosione, assicurando prestazioni ottimali anche in ambienti difficili.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

4.8 (acciaio)

lunghezza

3000 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

12

Barra filettata acciaio zincata M12 lunghezza 3 metri per fissaggi elettrici e meccanici