Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH472239
Cod. Produttore
472239
Cod. EAN
4013364096455

Informazioni di prodotto

Barra equipot. industriale, Inox, 12 poli

Documentazione tecnica

La barra equipotenziale industriale DEH472239 è realizzata in acciaio inox di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Questo prodotto è progettato per offrire una connessione sicura e affidabile, essenziale per la sicurezza degli impianti elettrici. La sua costruzione in inox assicura una protezione ottimale contro la corrosione, rendendola ideale per ambienti industriali. Scegliere questa barra significa optare per un prodotto di eccellenza nel settore elettrico.

forma costruttiva

struttura fissa

esecuzione

senza calotta di copertura

altezza

60 mm

larghezza

40 mm

lunghezza

505 mm

isolatore

numero di collegamenti conduttore circolare totali

12

materiale della guida di contatto

acciaio inossidabile (A2)

superficie della guida di contatto

non trattato

esecuzione antideflagrante testata

Produttore

BARRA EQUIPOT. INDUSTRIALE, INOX, 1