Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH472219
Cod. Produttore
472219
Cod. EAN
4013364090958

Informazioni di prodotto

Barra equipot. industriale, Inox, 10 poli

Documentazione tecnica

La barra equipotenziale industriale DEH472219 è realizzata in acciaio inox, garantendo resistenza e durata nel tempo. Questo prodotto è essenziale per garantire la sicurezza degli impianti elettrici, fornendo una connessione efficace e sicura tra i vari componenti. La sua costruzione in inox assicura una protezione ottimale contro la corrosione, rendendola ideale per ambienti industriali. La barra è progettata per soddisfare le esigenze di alta qualità e affidabilità nel settore elettrico.

forma costruttiva

struttura fissa

esecuzione

senza calotta di copertura

altezza

60 mm

larghezza

40 mm

lunghezza

435 mm

isolatore

numero di collegamenti conduttore circolare totali

10

materiale della guida di contatto

acciaio inossidabile (A2)

superficie della guida di contatto

non trattato

esecuzione antideflagrante testata

Produttore

BARRA EQUIPOT. INDUSTRIALE, INOX, 1