Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1313600000
Cod. Produttore
1313600000
Cod. EAN
4008190052096

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Barra collettrice
  • Funzione: Unione conduttori
  • Quantità consigliata: 2 pezzi
  • Serie: Accessori
  • Modello: NSCH 2M

Documentazione tecnica

NSCH 2M è un accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e funzionalità in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono componenti di precisione e performance costanti, questo prodotto si integra facilmente in diversi contesti elettrici, offrendo versatilità e sicurezza. La sua compattezza e semplicità di installazione lo rendono un elemento indispensabile per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Barra collettrice per l'unione di conduttori.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessori

Produttore

Barra collettrice compatta per impianti elettrici industriali