› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Barra collettrice compatta stagno unione conduttori elettrici

Cod. Rexel WD0571300000
Cod. Produttore 0571300000
Cod. EAN 4008190015039

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6x6x1000 mm
  • Materiale: Rame/Argento
  • Funzione: Unione conduttori
  • Serie: ACCESSORI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0571300000 è una barra collettrice Weidmüller della serie SSCH, caratterizzata da una sezione di 6x6 mm e una lunghezza di 1000 mm, realizzata in rame con rivestimento stagno (CU/SN). Questa barra collettrice è progettata per la distribuzione di energia elettrica e l'equalizzazione del potenziale in quadri elettrici a bassa tensione, consentendo connessioni di cavi anche negli spazi di installazione più ridotti grazie alla sua compattezza e al materiale conduttore di alta qualità. Il rame con rivestimento in stagno garantisce un'eccellente conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, con un peso totale di circa 266 grammi, di cui il 99,4% è costituito da rame e leghe di rame, e solo una minima parte da polipropilene e carta. La sua produzione avviene in Germania, in uno stabilimento certificato ISO 14001 e ISO 50001, e il prodotto è progettato per una vita utile di riferimento di 30 anni senza necessità di manutenzione o consumi energetici durante l'uso. Questa barra collettrice rappresenta una soluzione efficiente e sostenibile per la gestione della distribuzione elettrica in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Barra collettrice per l'unione di conduttori.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessori

Barra collettrice compatta stagno unione conduttori elettrici