› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Barra collettrice acciaio zincato 10x3x1000 mm impianti elettrici

Cod. Rexel WD0438000000
Cod. Produttore 0438000000
Cod. EAN 4008190080938

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10x3x1000 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Barra collettrice
  • Funzione: Unione conduttori
  • Serie: ACCESSORI
  • Protezione: Anticorrosione
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Resistenza: Alta conducibilità

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La barra collettrice SSCH 10X3X1000 ST/ZN è un componente elettrico progettato per la distribuzione di energia e l'equalizzazione dei potenziali in quadri elettrici a bassa tensione. Realizzata principalmente in rame e leghe di rame (99,4%), con una minima presenza di polipropilene e carta, garantisce un'elevata conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione grazie al trattamento superficiale in stagno/zincatura. Questo prodotto è ideale per installazioni in spazi ridotti, consentendo connessioni di cavi affidabili e sicure. La sua durata di servizio stimata è di 30 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso, e si integra facilmente con accessori dedicati per ottimizzare le prestazioni elettriche. Inoltre, è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando un impatto ambientale contenuto durante tutto il ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Barra collettrice per l'unione di conduttori.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessori

Barra collettrice acciaio zincato 10x3x1000 mm impianti elettrici