› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Barra collegamento elettrica OTZC54 8 poli 1600A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 502 9
Cod. Produttore EE 502 9
Cod. EAN 6417019336787

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Change-over Switches
  • Descrizione: Barre collegamento OT1600 8P
  • Tipo: Montaggio 4 poli
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Numero poli: 8 poli
  • Materiale: Metallo conduttore
  • Compatibilità: OTZC54
  • Conformità RoHS: Certificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Barra di collegamento elettrica OTZC54 progettata per applicazioni ad alta potenza con portata fino a 1600 A. Realizzata con materiali conduttivi di alta qualità, garantisce una connessione affidabile e sicura tra componenti elettrici. Ideale per impianti industriali e quadri elettrici, assicura una distribuzione efficiente della corrente grazie alla sua struttura robusta e ottimizzata per la gestione di correnti elevate. La barra è composta da 8 poli, facilitando il collegamento multipolare e migliorando l’organizzazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: OTZC54 MOUNTING PIECE 4-POLE

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Accessories for Change over Switches

Barra collegamento elettrica OTZC54 8 poli 1600A per impianti industriali