Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710590
Cod. Produttore
BIZ710590

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza: 10 m
  • Larghezza: 12 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Ø foro: 5 mm
  • Carico ammesso: 70 daN
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Sendzimir
  • Serie: BIZ 710 590

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Nastro perforato in acciaio zincato di alta qualità con finitura Sendzimir, caratterizzato da una lunghezza di 10 metri, larghezza di 12 mm e spessore di 0,7 mm. I fori di 5 mm di diametro permettono un fissaggio versatile e sicuro. Progettato per sostenere tubi, fissare cavi e tubi al calcestruzzo e sospendere condotti, garantisce resistenza e durata nel tempo anche in ambienti impegnativi. Ideale per applicazioni elettriche e di installazione, offre un carico ammesso fino a 70 daN, assicurando affidabilità nelle operazioni di montaggio. La struttura zincata previene la corrosione, mantenendo inalterate le prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Bandella perforata dritta, 12 mm x 0,7 mm x 10 m, acciaio zincato, perfetta per fissare tubi nel cemento, e per sospendere guaine, tubature, condotti e tubi. Ø del foro: 5 mm.

larghezza

12 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

perforazione

Tondo

materiale

Acciaio

carico di rottura

700 N

diametro della perforazione

5 mm

numero di file di perforazioni

1

direzione della perforazione

Longitudinale

Produttore

Bandella perforata zincata 12mmx0,8mm 10m per impianti elettrici