›

BANDA RIFLETTENTE

Cod. Rexel TEXUZB15
Cod. Produttore XUZB15
Cod. EAN 3666916061169

Informazioni principali

  • Spessore: 0,5 mm
  • Larghezza: 25 mm
  • Lunghezza: 5000 mm
  • Peso netto: 0,085 kg
  • Tipo: nastro riflettente adesivo
  • Compatibilità: sensori fotoelettrici reflex standard
  • Categoria: accessorio sensore
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Il nastro riflettente autoadesivo è un accessorio dei sensori. Dimensioni: 5000mm (lunghezza) x 25mm (larghezza) x 0,5mm (spessore); peso 0,085kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il nastro viene utilizzato con il sensore fotoelettrico reflex standard. Ex Osiris, OsiSense XU è per il rilevamento senza contatto fino a cento metri di oggetti di qualsiasi forma e tipo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

20 mm

altezza

5000 mm

forma

Nastro di riflessione

fissaggio autoadesivo

Serie

Photoelectric sensors XU

BANDA RIFLETTENTE
(pz.)