›

BANDA RIFLETTENTE

Cod. Rexel TEXUZB05
Cod. Produttore XUZB05
Cod. EAN 3666916061183

Informazioni principali

  • Spessore: 0,2 mm
  • Larghezza: 25 mm
  • Lunghezza: 5000 mm
  • Tipo: nastro adesivo riflettente
  • Categoria: accessorio sensore
  • Destinazione: sensore fotoelettrico
  • Quantità vendita: 1 pezzo
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Banda riflettente progettata per applicazioni nel settore elettrico, ideale per migliorare la visibilità e la sicurezza degli impianti. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantisce un'efficace riflessione della luce, facilitando il rilevamento da parte di sensori fotoelettrici. La sua compattezza e affidabilità la rendono adatta all'integrazione in sistemi di automazione e controllo, contribuendo a ottimizzare le prestazioni e la sicurezza degli ambienti industriali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

25 mm

altezza

5000 mm

forma

Nastro di riflessione

fissaggio autoadesivo

Serie

Photoelectric sensors XU

BANDA RIFLETTENTE