›

BANDA RIFLETTENTE

Cod. Rexel TEXUZB01
Cod. Produttore XUZB01
Cod. EAN 3666916061190

Informazioni principali

  • Spessore: 0,2 mm
  • Larghezza: 25 mm
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Tipo: nastro riflettente adesivo
  • Categoria: accessorio sensore
  • Destinazione: sensore fotoelettrico riflesso
  • Quantità vendita: 1 pezzo
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La BANDA RIFLETTENTE TEXUZB01 è un nastro di riflessione progettato per ottimizzare la visibilità e la sicurezza in vari ambienti. Realizzata con materiale di alta qualità, questa banda offre un fissaggio autoadesivo, rendendo l'installazione semplice e veloce. Non richiede fori di fissaggio, il che la rende ideale per applicazioni versatili. Con un design funzionale e pratico, la TEXUZB01 è perfetta per garantire una maggiore sicurezza in qualsiasi situazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

25 mm

altezza

1000 mm

forma

Nastro di riflessione

fissaggio autoadesivo

Serie

Photoelectric sensors XU

BANDA RIFLETTENTE