Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /
Informazioni di prodotto
tipo di tensione
DC
adatto per tensione costante
dispositivo di servizio esterno obbligatorio
corrente d’esercizio
2880 mA
tensione d’esercizio
24 V
tensione della lampada
angolo di irraggiamento
155 °
numero di LED
7
colore
Bianco
colore della luce secondo EN 12464-1
neutro da 3300 a 5300 K
temperatura del colore
4000 K
adatto per illuminazione generale
lunghezza
95.0 mm
larghezza
35.0 mm
altezza
11.1 mm
grado di protezione (IP)
IP66
classe di efficienza energetica
D
durata di vita nominale media
50000 h
Cod. Rexel: OSHQIT250DNZ Cod. Produttore: HQIT250DNZ Cod. EAN: 4008321677846
Cod. Rexel: OSHQIT1000DN Cod. Produttore: HQIT1000DN Cod. EAN: 4008321527035
Cod. Rexel: OSFH21840 Cod. Produttore: FH21840 Cod. EAN: 4050300591407
Cod. Rexel: OSDAMPSLV150036 Cod. Produttore: DAMPSLV150036840 Cod. EAN: 4058075066496
Cod. Rexel: OSDAMPSLV120036 Cod. Produttore: DAMPSLV120036840 Cod. EAN: 4058075066458
Cod. Rexel: OSH46870WFL Cod. Produttore: H46870WFL Cod. EAN: 4050300428772
Cod. Rexel: EA186093200 Cod. Produttore: 186093200 Cod. EAN: 8029564524700
Cod. Rexel: EA186092200 Cod. Produttore: 186092200 Cod. EAN: 8029564509158
Cod. Rexel: EA186092500 Cod. Produttore: 186092500 Cod. EAN: 8029564509165
Cod. Rexel: EA186093500 Cod. Produttore: 186093500 Cod. EAN: 8029564524717
Cod. Rexel: EA186514000 Cod. Produttore: 186514000 Cod. EAN: 8029564497219
Cod. Rexel: EA186512000 Cod. Produttore: 186512000 Cod. EAN: 8029564497202
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te