Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1277720000
Cod. Produttore
1277720000
Cod. EAN
4050118067507

Informazioni di prodotto

B2CF 3.50/12/180F SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico OMNIMATE Signal a 12 poli con passo 3.50 mm, progettato per garantire un'affidabile esecuzione del contatto con angolo di collegamento ottimizzato per conduttori. Il prodotto presenta una singola serie di contatti a innesto, ideale per applicazioni di segnalazione e trasmissione dati in ambito industriale, assicurando una connessione stabile e sicura. La configurazione a due file di contatti consente un'installazione compatta senza compromettere la funzionalità, rendendolo adatto per sistemi elettrici complessi che richiedono elevata precisione e affidabilità. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2C S2C 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico OMNIMATE Signal 12 poli passo 3,50 mm per applicazioni industriali di segnalazione e trasmissione dati