Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1277320000
Cod. Produttore
1277320000
Cod. EAN
4050118067729

Informazioni di prodotto

B2CF 3.50/12/180 SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 12 poli della serie OMNIMATE Signal, modello B2CF 3.50/12/180 SN OR BX, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei sistemi di segnalazione e controllo. Presenta un esecuzione del contatto ottimizzata per assicurare una connessione stabile e un angolo di collegamento del conduttore studiato per facilitare l'installazione. Ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e durabilità nei collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a spine

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2C S2C 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore elettrico 12 poli OMNIMATE Signal B2CF 3.50/12/180 SN OR BX per sistemi controllo industriale