Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKY101
Cod. Produttore
ZCKY101
Cod. EAN
3666916066102

Informazioni di prodotto

  • Tipo corpo: Fisso
  • Materiale: Metallo
  • Ingresso cavo: PG 13.5 filettato
  • Opzione blocco: Perpendicolare
  • Peso netto: 0,54 kg
  • Compatibilità: Selettori XCKJ
  • Serie: Preventa XCS
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XCS, un'offerta di selettori di sicurezza. Si tratta di una chiave con azionamento a vite scorrevole per selettore di interblocco di sicurezza. È dotato di 1 ingresso filettato per passacavo PG13,5. Ha un'opzione di blocco perpendicolare. Peso: 0,54 kg. È compatibile con i selettori per l'interblocco di sicurezza XCKJ. Uno dei cataloghi più completi di selettori di sicurezza industriali sul mercato. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica. Selettori di sicurezza per la protezione degli operatori.

Tipologia

Attuatore standard

Serie

Preventa / XCS