Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKY09
Cod. Produttore
ZCKY09
Cod. EAN
3666916066126

Informazioni di prodotto

  • Tipo corpo: Fisso
  • Materiale: Metallo
  • Ingresso cavo: Pg 13.5 filettato
  • Nome dispositivo: XCS-L
  • Peso confezione: 98 g
  • Dimensioni confezione: 9,4x6,8x4,2 cm
  • Offerta sostenibile: Green Premium
  • Serie: Preventa XCS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TEZCKY09 è un azionatore standard della rinomata marca Preventa. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo attuatore è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e affidabile assicura un funzionamento duraturo, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati. Con un design intuitivo, il TEZCKY09 è facile da installare e utilizzare, offrendo un controllo preciso e reattivo in ogni situazione.

Tipologia

Attuatore standard

Serie

Preventa / XCS