Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKY081
Cod. Produttore
ZCKY081
Cod. EAN
3666916066133

Informazioni di prodotto

  • Corpo fisso: Fixed body
  • Materiale: Metallo
  • Ingresso cavo: 1 Pg 13.5
  • Peso netto: 0,02 kg
  • Serie: Preventa XCS
  • Tipo dispositivo: XCS-L
  • Garanzia: 18 mesi
  • Prodotto: Green Premium

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Azionatore elettrico progettato per garantire un controllo affidabile e preciso nei sistemi di automazione industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo anche in condizioni operative impegnative. L’azionatore è compatibile con diverse applicazioni elettriche, offrendo un funzionamento sicuro e costante. Ideale per integrare impianti elettrici che richiedono componenti performanti e di facile installazione.

Tipologia

Attuatore standard

Serie

Preventa / XCS