Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKY071
Cod. Produttore
ZCKY071
Cod. EAN
3666916066157

Informazioni di prodotto

  • Tipo corpo: Fixed body
  • Materiale: Metallo
  • Ingresso cavo: Pg 13.5 filettato
  • Opzione blocco: Chiave dritta
  • Peso netto: 0,02 kg
  • Serie: Preventa XCS
  • Garanzia: 18 mesi
  • Stato sostenibilità: Green Premium

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scopri l'azionatore TEZCKY071, un attuatore standard progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e efficienza. La sua compatibilità con la gamma di prodotti della famiglia Preventa XCS lo rende una scelta versatile per il tuo sistema elettrico. Con un design robusto e funzionalità avanzate, il TEZCKY071 è perfetto per soddisfare le tue esigenze operative.

Tipologia

Attuatore standard

Serie

Preventa / XCS