Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKY07
Cod. Produttore
ZCKY07
Cod. EAN
3666916066164

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Metallo
  • Ingresso cavo: Pg 13.5
  • Tipo corpo: Fisso
  • Nome dispositivo: XCS-L
  • Peso unità: 27 g
  • Dimensioni confezione: 8.7x2.5x2 cm
  • Offerta sostenibile: Green Premium
  • Serie: Preventa XCS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il TEZCKY07 è un azionatore standard progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Questo prodotto della famiglia di attuatori offre un funzionamento efficiente e preciso, ideale per diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il TEZCKY07 si distingue per la sua robustezza e versatilità. La sua progettazione innovativa assicura un'installazione semplice e un utilizzo intuitivo, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore.

Tipologia

Attuatore standard

Serie

Preventa / XCS