Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKY061
Cod. Produttore
ZCKY061
Cod. EAN
3666916066171

Informazioni di prodotto

  • Tipo corpo: Fisso
  • Materiale: Metallo
  • Ingresso cavo: Pg 13.5
  • Peso netto: 0,1 kg
  • Opzioni blocco: Chiave regolabile
  • Garanzia: 18 mesi
  • Profilo circolarità: Nessun riciclo speciale
  • Serie: Preventa XCS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Azionatore elettrico progettato per garantire un controllo preciso e affidabile nei sistemi di automazione industriale. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per l'integrazione in impianti elettrici, offre facilità di montaggio e compatibilità con diverse configurazioni di comando. La sua struttura compatta e robusta lo rende adatto a molteplici applicazioni, migliorando la sicurezza e l'efficienza operativa.

Tipologia

Attuatore standard

Serie

Preventa / XCS