Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSZ83
Cod. Produttore
XCSZ83
Cod. EAN
3666916062715

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Azionatore pivotante
  • Materiale: Plastica
  • Compatibilità: XCSMP
  • Peso netto: 0,085 kg
  • Dimensioni confezione: 4,0x3,4x1,5 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Certificazione: Green Premium
  • Serie: Preventa XCS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La chiave girevole serve per l'uso con selettore di sicurezza a chiave in plastica. L'attuatore è progettato per completare un meccanismo di selettore di sicurezza della porta della guardia destra. È compatibile con XCSMP.

Tipologia

Altro

Serie

Preventa / XCS