Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSZ1587680
Cod. Produttore
XCSZ1587680
Cod. EAN
3666916062777

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Azionatore pivotante
  • Compatibilità: XCSPA, XCSTE, XCSTA
  • Peso netto: 0,085 kg
  • Materiale: Plastica
  • Dimensioni confezione: 3,2x4,3x8,2 cm
  • Peso confezione: 15 g
  • Serie: Preventa XCS
  • Categoria: Accessori montaggio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: L'AZIONATORE TEXCSZ1587680 è un attuatore standard progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Questo prodotto è parte della famiglia di soluzioni di automazione, ideale per applicazioni in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una lunga durata e resistenza. Con il suo design funzionale, l'AZIONATORE si integra perfettamente in vari sistemi, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e precisione nelle operazioni elettriche.

Tipologia

Attuatore standard

Serie

Preventa / XCS