Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSZ15
Cod. Produttore
XCSZ15
Cod. EAN
3666916062784

Informazioni di prodotto

  • Serie: Preventa XCS
  • Lunghezza: 29 mm
  • Peso netto: 0,012 kg
  • Compatibilità: XCSTA, XCSTE, XCSPA
  • Tipo azionatore: Con fissaggio largo
  • Materiale: Plastica
  • Garanzia: 18 mesi
  • Certificazione: Green Premium

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Azionatore elettrico progettato per garantire un controllo preciso e affidabile nei sistemi di automazione industriale. Caratterizzato da una costruzione robusta, assicura durata e resistenza anche in ambienti impegnativi. Facilmente integrabile con dispositivi di sicurezza, offre prestazioni elevate per il comando e la gestione di macchinari e impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un azionamento sicuro e efficiente, contribuisce a ottimizzare i processi produttivi mantenendo elevati standard di sicurezza.

Tipologia

Attuatore standard

Serie

Preventa / XCS