›

AZIONATORE

Cod. Rexel TEXCSZ13
Cod. Produttore XCSZ13
Cod. EAN 3666916062807

Informazioni principali

  • Tipo: attuatore pivotante
  • Compatibilità: XCSTA, XCSTE, XCSPA
  • Materiale: plastica
  • Peso netto: 0,085 kg
  • Dimensioni confezione: 9,9x9,1x4,7 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Offerta sostenibile: Green Premium
  • Serie: Preventa XCS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Attuatore regolabile XCS Schneider Electric per interruttore di sicurezza a chiave XCSPA, progettato per completare un meccanismo dell'interruttore di sicurezza degli sportelli di protezione. Attuatore compatibile con XCSTE, XCSPA e XCSTA.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Attuatore standard

Serie

Preventa / XCS

AZIONATORE
€ 13,95 x 1 pz.
(pz.)