›

AZIONATORE

Cod. Rexel TEXCSZ03
Cod. Produttore XCSZ03
Cod. EAN 3666916062845

Informazioni principali

  • Compatibilità: XCSLF, XCSA
  • Tipo attuatore: Pivotante
  • Materiale: Metallo
  • Peso netto: 0,095 kg
  • Dimensioni confezione: 5x5,5x9 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Certificazione: Green Premium
  • Serie: Preventa XCS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Attuatore regolabile XCS Schneider Electric per interruttore di sicurezza a chiave XCSA, progettato per completare un meccanismo dell'interruttore di sicurezza degli sportelli di protezione. Attuatore compatibile con XCSA, XCSE, XCSLE, XCSLF, XCSB, XCSC .

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Attuatore standard

Serie

Preventa / XCS

AZIONATORE
€ 22,49 x 1 pz.
(pz.)