›

AZIONATORE

Cod. Rexel TEXCSZ02
Cod. Produttore XCSZ02
Cod. EAN 3666916062852

Informazioni principali

  • Tipo: Azionatore
  • Fissaggio: Ampio
  • Compatibilità: XCSA, XCSB, XCSC
  • Compatibilità: XCSE, XCSLE, XCSLF
  • Peso netto: 0,02 kg
  • Categoria: Accessori montaggio
  • Serie: Preventa XCS
  • Materiale: Metallo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'attuatore con fissaggio ampio è destinato all'uso con selettore di sicurezza a chiave in metallo. L'attuatore è progettato per completare un meccanismo per selettore di sicurezza della porta di protezione. È compatibile con XCSA, XCSB, XCSC, XCSE, XCSLE, XCSLF.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Attuatore standard

Serie

Preventa / XCS

AZIONATORE
€ 8,61 x 1 pz.
(pz.)