›

AZIONATORE

Cod. Rexel TEXCSZ01
Cod. Produttore XCSZ01
Cod. EAN 3666916062869

Informazioni principali

  • Tipo: Attuatore diritto
  • Compatibilità: XCSA, XCSE, XCSLE
  • Materiale: Metallo
  • Peso netto: 0,02 kg
  • Dimensioni confezione: 14x11,5x1 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Stato sostenibilità: Green Premium
  • Serie: Preventa XCS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Attuatore diritto XCS Schneider Electric per interruttore di sicurezza a chiave XCSA, progettato per completare un meccanismo dell'interruttore di sicurezza degli sportelli di protezione. Attuatore compatibile con XCSA, XCSE, XCSLE, XCSLF, XCSB, XCSC .

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Attuatore standard

Serie

Preventa / XCS

AZIONATORE
€ 8,28 x 1 pz.
(pz.)