Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4113
Cod. Produttore
HC4113
Cod. EAN
8012199746982

Informazioni di prodotto

BTIHC4113 offre soluzioni affidabili e rapide per impianti elettrici moderni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’interasse standard di 19mm
  • Alveoli schermati per una maggiore sicurezza durante il montaggio
  • Risparmio di tempo con componenti progettati per un montaggio intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Compatibilità con dispositivi a 10A 250V per un utilizzo sicuro e affidabile
  • Design AXOLUTE che garantisce durata e qualità nel tempo
  • Efficienza energetica e sicurezza nell’uso quotidiano

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa 2P+T 10A 250 Vac - interasse 19mm - alveoli schermati - Tech

frequenza

50 Hz 50 Hz

con protezione dal contatto incrementata

con funzione loop

senza alogeni

numero di unità

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tensione nominale

250 V

altezza dell'apparecchio

45 mm

larghezza dell'apparecchio

22.5 mm

profondità dell'apparecchio

38.5 mm

codice RAL (simile)

9006

corrente nominale

10 A

colore

alluminio

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione

tipo italiano P11

superficie

verniciato

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

stampa/marcatura

senza stampa

copertura

piastra centrale

tipo di collegamento

morsetto a vite

resistenza agli urti

IK00

esecuzione della superficie

brillante

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

numero di fasi

1

contatto di protezione

Produttore

Axolute - Presa 2P+T 10A 250V Bticino Spa

€ 13,34 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info