Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4915M2BB
Cod. Produttore
HD4915M2BB
Cod. EAN
8012199982236

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 1
  • Modulo: 2
  • Colore: Bianco
  • Lente: Illuminabile
  • Simbolo: Campana
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10
  • Tipo: Copritasto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto campana a levetta singola realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, privo di alogeni per garantire sicurezza e rispetto ambientale. Progettato per un fissaggio a morsetto semplice e stabile, presenta una marcatura con simbolo campanello e una finestra di controllo luminosa integrata. Il design è studiato per facilitare l’uso, con simbolo tattile senza barriere, rendendolo adatto all’impiego come interruttore o pulsante in impianti elettrici. La finitura in plastica bianca conferisce un aspetto elegante e discreto, ideale per installazioni moderne e funzionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'campana\' - 2 moduli - bianco.

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute 2 moduli campana bianco domotica