Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4258C11N
Cod. Produttore
HD4258C11N
Cod. EAN
8012199983844

Informazioni di prodotto

axolute - connettore RJ11 telef tipo K10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
connettore telefonico RJ11 - connessione tipo K10 - bianco

codifica cromatica

incassato

numero RAL

9003

colore

Bianco

direzione di uscita

diritto

grado di protezione (IP)

IP20

altezza dell'apparecchio

45

larghezza dell'apparecchio

22.3

profondità dell'apparecchio

30.9

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

Axolute - Connettore Rj11 Telef Tip Bticino Spa