Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHW4803HD
Cod. Produttore
HW4803HD
Cod. EAN
8005543522905

Informazioni di prodotto

Placca Axolute Air 3 moduli, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Materiale metallico resistente per una maggiore durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica elegante in bianco, si integra con ogni ambiente
  • Elevata qualità e sicurezza
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a componenti compatibili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca Axolute Air 3 moduli - Bianco - materiale metallo

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

esecuzione a filo superficie

numero di unità orizzontali

1

larghezza

122 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

codice RAL (simile)

9016

numero di unità

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

altezza

86 mm

larghezza di montaggio

122 mm

profondità

3.5 mm

numero di unità verticali

1

altezza totale

86 mm

direzione di montaggio

orizzontale

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

materiale

metallo

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

AXOLUTE AIR - PLACCA 3M BIANCO Axolute

€ 32,92 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info