Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2728630000
Cod. Produttore
2728630000
Cod. EAN
4050118801118

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AWPD 35 4X10
  • Tipo: Morsettiera potenziale
  • Densità contatti: Elevata
  • Serie: Serie A
  • Materiale: Non specificato
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Il prodotto WD2728630000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento elettrico eseguito tramite raccordo a vite o a innesto, garantendo versatilità nell’installazione. Progettato per applicazioni su un unico piano, offre una soluzione affidabile per il cablaggio con conduttori fino a 4x10 mm². La sua costruzione assicura una connessione stabile e sicura, ideale per impianti elettrici professionali. Questo articolo è parte di una serie di componenti di alta qualità, pensati per facilitare l’assemblaggio e la manutenzione degli impianti elettrici, con particolare attenzione alla robustezza e alla precisione del collegamento. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

16,2 mm

altezza

86,18 mm

profondità

51,6 mm

tensione nominale

1000 V

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

5

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

110 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

35 ... 35 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera alta densità contatti per distribuzione potenziale impianti elettrici