Prodotti /

Cod. Rexel
ICFTP4-30AV
Cod. Produttore
FTP4-30AV
Cod. EAN
8014212414779

Informazioni di prodotto

Avvolgitore con sonda in poliestere trifilare Ø4.2mm 30m intercambiabile
Descrizione del produttore: Completa di testa flessibile e anello tirante

colore

Arancione

forma della testa

Ovale

forma

Altro

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Altro

lunghezza

30 m

materiale

Plastica

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4,2 mm

intrecciato

Produttore

AVVOLGITORE SONDA TRIFIL 4.2MM 30M